debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の フライパン・グリルパン
debuyer(デバイヤー)の 鉄フライパン/中華鍋
デバイヤー 鉄小判フライパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
28
注文コード
88664877
品番
5111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
28
材質
鉄
質量(kg)
1.5
板厚(mm)
2.5
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
280×205×44
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0098-1101