debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の フライパン・グリルパン
debuyer(デバイヤー)の 鉄フライパン/中華鍋
デバイヤー 鉄小判フライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88664895
品番
5111
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
36
材質
鉄
質量(kg)
2.3
板厚(mm)
2.5
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
360×265×49
TKG品番
9-0105-1101
TKG品番(2017)
6-0098-1103