長谷元
長谷元の 料理道具
長谷元の フライパン・グリルパン
長谷元の フライパン・炒め鍋
純チタン 木柄いため鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88665552
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
30
材質
本体:チタン 柄:木
質量(g)
730
内径×深さ(mm)
300×90
底面の厚さ(mm)
1.2
TKG品番
9-0102-0803
TKG品番(2017)
6-0104-0903