岩鋳
岩鋳の 料理道具
岩鋳の フライパン・グリルパン
岩鋳の 卵焼き器・オムレツパン
南部鉄 オムレツパン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88665683
品番
24005
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
サイズ(cm)
21
材質
鋳鉄・天然木
質量(kg)
1.6
板厚(mm)
2.5
内径×深さ(mm)
203×40
底径(Φmm)
140
TKG品番
9-0098-0702
TKG品番(2017)
6-0105-0402