強化ガラス蓋

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88665911 品番 HO1064
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

お料理の中が見える便利な強化ガラス製の蓋です。

材質強化ガラス 直径(Φmm)(外リング)225、(内リング)216 適合サイズ(cm)22用 TKG品番9-0107-0205 TKG品番(2017)6-0106-0305

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88665875
2022-08-22
用途:
破損したなべフタの交換
製造業

仕様書でなべとの取合部分の製品寸法(なべの内寸に適合する)が確認できたので、安心して注文することが出来ました。

対象商品:
88665927
2017-02-15
用途:
セラミック鍋のガラス蓋を不注意で割ってしまい、その蓋の代わりとして購入しました。
その他業種

セラミック鍋の方を少し削ればピッタリです。
鍋のシーズンオフにシコシコ削ります。

対象商品:
88665963
2016-04-26
用途:
フライパンのふたとして使います
教育・研究機関

ガラス製なので、中がよく見えるし、洗うのも楽です。
梱包もきちんとされていました。同じ大きさの別のお鍋にも、一緒に購入したフライパンにももちろん使えるので良かったです。流用できるこの蓋は、これからどんどん利用範囲が増える気がします。良い物を購入出来ました。

対象商品:
88665927
2015-11-04
用途:
フライパンでの蒸し、煮込み料理
その他業種

枠もあり、しっかりしている。別注のフライパンにピッタリだった。

対象商品:
88665875
2018-12-08
用途:
14cm片手鍋と一緒に購入したが、、、
卸売・小売業

14cm片手鍋と一緒に購入したが、内径が鍋より蓋のほうが僅かに0.数ミリのレベルで大きいかほぼ同じようで、鍋にハマりませんでした。
こうゆうものは内径は鍋よりもわずかに小さく作るべきです。
蓋なのに蓋ができず購入してすぐに廃棄物です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご要望に沿えず誠に申し訳ございません。
別ブランド品ご購入の為、サイズ誤差が生じる可能性ございます点、何卒ご了承くださいませ。
この度の貴重なご意見はメーカーへ改善要望として申し伝えさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする