岩鋳
岩鋳の 料理道具
岩鋳の フライパン・グリルパン
岩鋳の 鉄フライパン/中華鍋
南部鉄 木柄グリルパン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88666943
品番
23029
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
IH対応
材質
鋳鉄・天然木
質量(kg)
1.88
外径(Φmm)
252(口含む257)
内径×深さ(mm)
240×20
底径(Φmm)
247
TKG品番
9-0111-0501
TKG品番(2017)
6-0109-0901