IK 鉄鋳物木柄ステーキパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88666952 品番-
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質鋳鉄/木柄:天然木 用途IH100V専用 質量(kg)2.3 溝幅(mm)8 外径(Φmm)267(口含む288) 板厚(mm)3 内径×深さ(mm)260×15 高さ外寸(mm)3 底径(Φmm)235 TKG品番9-0111-0601 TKG品番(2017)6-0109-1001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする