池永鉄工
池永鉄工の 料理道具
池永鉄工の フライパン・グリルパン
池永鉄工の グリルパン・スキレット
IK 鉄鋳物グリルプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88667022
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
食材に焼き目が付き、食欲を増進させてくれます。溝が余分な脂を落としてくれて、ヘルシーに調理出来ます。電磁調理器対応です。
材質
鋳鉄
用途
IH100V専用
質量(kg)
3.1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
290×25
溝幅(mm)
5
外径(Φmm)
358(取手含)
溝深さ(mm)
7
底径(Φmm)
255
TKG品番
9-0112-0301
TKG品番(2017)
6-0110-0301