岩鋳
岩鋳の 料理道具
岩鋳の フライパン・グリルパン
岩鋳の グリルパン・スキレット
南部鉄 オイルプレートグリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88667031
品番
23014
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
材質
鋳鉄
適合
ガス火専用
全長(mm)
355
質量(kg)
3.15
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×250×25(持ち手含まず)
底内寸法(mm)
265×230
TKG品番
9-0112-0401
TKG品番(2017)
6-0110-0401