三和精機製作所
三和精機製作所の 料理道具
三和精機製作所の フライパン・グリルパン
三和精機製作所の グリルパン・スキレット
鉄鋳物 角グリルパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88667074
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
鉄鋳物
質量(kg)
4.3
サイズ
小
間口W×奥行D×高さH(mm)
300×260×20
溝幅(mm)
17
溝深さ(mm)
15
TKG品番
9-0112-0902
TKG品番(2017)
6-0110-0802