アサヒ(鋳物)
アサヒ(鋳物)の 料理道具
アサヒ(鋳物)の フライパン・グリルパン
アサヒ(鋳物)の グリルパン・スキレット
アサヒ 鉄鋳物オイルプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88667083
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
鋳鉄 木
用途
IH100V専用
質量(kg)
7.1
間口W×奥行D×高さH(mm)
345×245×20
溝幅(mm)
15
底寸法(mm)
310×245
TKG品番
9-0112-1001
TKG品番(2017)
6-0110-0901