DO-EN ガストロノームパン用焼網 (敷アミ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88668964 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

用途:ガストロノームパンの中に敷くタイプの焼網(敷アミ)です。

サイズ2/3用 間口W×奥行D(mm)315×280 TKG品番9-0114-0802 TKG品番(2017)6-0112-0702
注意
※DO-EN 18-8ガストロノームパン<AGS06>深さ20・40mm専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする