TKG
TKGの バンケット用品
TKGの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
カラーラインGNパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
1/2
容量(L)
5.9
TKG品番
9-0119-0127
TKG品番(2017)
6-0117-0127
注文コード
88669262
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・容量・TKG品番
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
別途表組みエクセルであります--カラーライン部:シリコン樹脂塗装塗装部耐熱温度:300℃。塗装部は加熱時での光沢低下少なく、耐変色性に優れています。食材別の色分け管理ができます。
サイズ
1/2
容量(L)
5.9
色
ピンク
外形寸法(mm)
325×265
深さ(mm)
100
TKG品番
9-0119-0127
TKG品番(2017)
6-0117-0127