TKG
TKGの バンケット用品
TKGの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
カラーラインGNパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
1/1
容量(L)
13
TKG品番
9-0119-0131
TKG品番(2017)
6-0117-0131
注文コード
88669305
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・容量・TKG品番
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
別途表組みエクセルであります--カラーライン部:シリコン樹脂塗装塗装部耐熱温度:300℃。塗装部は加熱時での光沢低下少なく、耐変色性に優れています。食材別の色分け管理ができます。
サイズ
1/1
容量(L)
13
色
ブルー
外形寸法(mm)
530×325
深さ(mm)
100
TKG品番
9-0119-0131
TKG品番(2017)
6-0117-0131