TKG
TKGの バンケット用品
TKGの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
カラーラインGNパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
2/3
容量(L)
8.4
TKG品番
9-0119-0138
TKG品番(2017)
6-0117-0138
注文コード
88669375
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・容量・TKG品番
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
別途表組みエクセルであります--カラーライン部:シリコン樹脂塗装塗装部耐熱温度:300℃。塗装部は加熱時での光沢低下少なく、耐変色性に優れています。食材別の色分け管理ができます。
サイズ
2/3
容量(L)
8.4
色
イエロー
外形寸法(mm)
353×325
深さ(mm)
100
TKG品番
9-0119-0138
TKG品番(2017)
6-0117-0138