カラーGNパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ1/2 容量(L)5.9 TKG品番9-0119-0203 TKG品番(2017)6-0117-0203 注文コード88669743 品番-
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はサイズ・容量・TKG品番など24種類から選べます 他の種類を見る

--別途表組みエクセルであり--。スチームコンベクション調理や器としても使用できます。カラー部:シリコン樹脂塗装。塗装部耐熱温度:300℃

サイズ1/2 容量(L)5.9 ピンク 外形寸法(mm)325×265 深さ(mm)100 TKG品番9-0119-0203 TKG品番(2017)6-0117-0203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする