TKG
TKGの バンケット用品
TKGの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
カラーGNパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
1/1
容量(L)
13
TKG品番
9-0119-0204
TKG品番(2017)
6-0117-0204
注文コード
88669752
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・容量・TKG品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
--別途表組みエクセルであり--。スチームコンベクション調理や器としても使用できます。カラー部:シリコン樹脂塗装。塗装部耐熱温度:300℃
サイズ
1/1
容量(L)
13
色
ブルー
外形寸法(mm)
530×325
深さ(mm)
100
TKG品番
9-0119-0204
TKG品番(2017)
6-0117-0204