TKG
TKGの バンケット用品
TKGの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
カラーGNパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
1/2
容量(L)
8.7
TKG品番
9-0119-0221
TKG品番(2017)
6-0117-0221
注文コード
88669926
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・容量・TKG品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
--別途表組みエクセルであり--。スチームコンベクション調理や器としても使用できます。カラー部:シリコン樹脂塗装。塗装部耐熱温度:300℃
サイズ
1/2
容量(L)
8.7
色
イエロー
外形寸法(mm)
325×265
深さ(mm)
150
TKG品番
9-0119-0221
TKG品番(2017)
6-0117-0221