TKG
TKGの バンケット用品
TKGの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
ホテルパンカバースタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88673532
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ホテルパン蓋の収納に便利です。
サイズ
大
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×250×207
収納枚数(枚)
6
TKG品番
9-0124-1301
TKG品番(2017)
6-0122-1301