曜日別特売
- 18-8 モバイルホテルパンカート 3連 TKG 88674284

18-8 モバイルホテルパンカート 3連

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88674284品番-
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

車輪:Φ125×4 自在 4輪ストッパー付(ナイロン車)ホテルパン設置高さ:830mm。大量調理した食材を、そのままホテルパンに移しかえて、 運搬・移動ができるので便利です。穴明ホテルパン(深さ25~150mm)とホテルパン(深さ200mm) の組み合わせで野菜の水切りができ、水を床にこぼさない ドライシステムの前処理に対応します。ホテルパンの組み合わせで、野菜の水切りができるので ドライシステムなどの前処理に対応します。組み合わせ例2連ホテルパン2/1×1枚 ホテルパン1/1×2枚(深さ200mmまで)3連ホテルパン2/1×1枚、1/1×1枚 ホテルパン1/1×3枚(深さ200mmまで)

タイプ3連間口W×奥行D×高さH(mm)560×1060×1100キャスターナイロン自在車×4(ストッパー付)キャスター径(Φmm)125設置寸法(高さ)(mm)830TKG品番9-0126-0202TKG品番(2017)6-0124-0302
注意
※<AHL-D6>KINGOステンレスホテルパンは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする