サンコー スーパー篭

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88684181 品番10269200YE201
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐熱温度:-20℃〜60℃

容量(L)26 材質PE 質量(kg)0.78 イエロー 外寸(mm)474×328×288 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×328×288 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×300×240 底形状網目その他 ネスティング高さ(mm)30 TKG品番9-0189-0601 TKG品番(2017)6-0179-1501 嵌合商品スーパー篭 大2 無地 プラH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする