抗菌角柄用18-8ひしゃく

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88686394 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ハセガワ 抗菌柄シリーズ
頭部は18-8ステンレス製。柄は木材と超高分子量ポリマーの複合体ですから軽量で耐久性抜群!。ボルトによる固定式ですから、頭部と柄を簡単に着脱できお手入れ簡単。また、ボルトは長さ25mm のロングタイプですから、使用中に抜け落ちる心配はありません。抗菌角柄は木芯の回りに抗菌剤を配合した超高分子量ポリマーで覆ってありますから衛生的。さらに、 断面が四角形(角柄)ですから、操作性は最高。

材質SUS18-8 容量(L)1.8 質量(kg)0.435 外径(Φmm)180 呼び寸法(cm)18 TKG品番9-0205-0102 TKG品番(2017)6-0188-0102
注意
※各すくい網・ひしゃく類と抗菌角柄はそれぞれ別売となります。※抗菌角柄は別売です。 抗菌角柄(ボルト付)<AKK20>・抗菌角柄(ワンプッシュ式)<AKK89>からお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする