神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
神子島製作所(桃印)の グラス・食器・カトラリー
神子島製作所(桃印)の 箸・カトラリー・箸置き
18-8オールステンレスフォーク B型 4本爪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88687216
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
1200
質量(kg)
1.15
タイプ
4本爪
間口W×奥行D(mm)
250×135
TKG品番
9-0204-0701
TKG品番(2017)
6-0190-1701