ラップいらず 浅型

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88697996 品番 1525
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

お皿にポンと蓋をすればOK!電子レンジで加熱の際ラップ不要。

材質ポリプロピレン(PP) 仕様抗菌材入り サイズ15cm 寸法(直径Φ×高さH)(mm)151×22 耐熱温度(℃)-20〜120 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0243-0704 TKG品番(2017)6-0222-0704
注意
※オーブン・グリルには使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88698005
2022-08-31
用途:
茶碗のふた
ケアサービスよろこび株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

ごはんが冷めないようにラップを被せていました。食数が多いのでラップを被せる手間とラップの消費量がもったいなくて購入しました。被せるだけで手間が省け、繰り返し使用できるので経済的にも助かっています。

対象商品:
88697987
2019-10-29
用途:
簡素化

鍋のおかずの残りを、冷蔵庫へ。重宝してます。!!

対象商品:
88697971
2017-09-07
用途:
食品の保存、温め

先日深型を購入し使用していますが、使用感がとても良いので浅型も追加購入です。とにかく冷蔵庫で保存する時も、レンジで温める時も載せるだけで使えるのでとても便利です。おかげでラップを全く消費しなくなりました。

対象商品:
88697996
2020-06-01
用途:
レンジでの温め直し
製造業

以前から使用していた物の買い替えで購入しました。約1年程で経年劣化の為、透明度が落ちます。これは改善のしようは無いのでしょうか?

対象商品:
88698005
2019-01-27
用途:
ラップの節約
製造業

ラップを買うお金の節約とゴミの削減には良かったが持ちづらい。

対象商品:
88697962
2017-08-19
用途:
食品の加熱、保存

電子レンジでチンするのに、またお皿に入れた食品を冷蔵庫保存するときに使用しています。無駄にラップを使うことがなく、ラップの消費量がぐっと減りました。

対象商品:
88697996
2015-03-31
用途:
作り置きの料理にかぶせておく
ロックメイト 様

料理が少量残った時、盛りつけた皿からわざわざ保存容器に移し替えたり
都度ラップを掛けなくて済みます。

サイズを選んでも皿の大きさにぴったり合うとは限りませんが、
一時的な保存には十分です。

取っ手の部分が少し持ちにくく、洗いにくい形状をしています。
この点が改善されれば更に良いと思います。

対象商品:
88697962
2015-03-23
用途:
切った素材を冷蔵庫に仮保存するときのラップのかわり

大きさにもう少しバリエーションがほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする