- TKG NEWマンモス カラー 浅型ざる TKG 88709363

TKG NEWマンモス カラー 浅型ざる

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色イエロー
呼び寸法(cm)33
内容量1個注文コード88709363品番-
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

18cm~27.5cm 14メッシュ。30cm~50cm 11メッシュ

呼び寸法(cm)
33
色
イエロー
メッシュ
11
外径×深さ(Φmm×mm)
343×122
TKG品番
9-0267-0427
TKG品番(2017)
6-0249-0427
注意
※25cm~50cmは横帯補強付です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする