新潟ナニワ
新潟ナニワの 料理道具
新潟ナニワの 包丁・ナイフ・砥石
新潟ナニワの 砥石・包丁差し
赤エビ印金剛砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88740364
品番
FF400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,400
材質
グリーンカーボン
質量(kg)
1.3
砥粒種類
荒砥
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×78×52
粘度
No.400
TKG品番
9-0348-1001
TKG品番(2017)
6-0321-1201
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88740364
FF400
22644125
-
赤エビ印 GC角FF
NANIWA(ナニワ研磨工業)
1本
¥
5,698
税込
¥
6,268
注文コードが変更になりました