IO0001 溝入り面直し砥石 (簡易ゴム台付) TKG 88741152

溝入り面直し砥石 (簡易ゴム台付)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88741152
品番
IO0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000

砥石の凹みを修正します。

質量(kg)
2.4
砥粒種類
面直し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×150×20
TKG品番
9-0352-0601
TKG品番(2017)
6-0324-1301

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88741152IO000122644992IO-0001IO0001 エビ印 面直し砥石 溝入り ゴム台付き NANIWA(ナニワ研磨工業) 22644992エビ印 面直し砥石 溝入り ゴム台付きNANIWA(ナニワ研磨工業)1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88741152
2023-07-18
用途: 砥石のメンテナンス時
その他業種

箱にTKGとどこにも書いてない商品が届いた。
届いたメーカーの商品、すぐにつかえなくなったと他のサイトで書き込みがあったので避けたかったのだが。

1が参考にしています
対象商品 : 88741152
2021-04-23
用途: 包丁の切れ味が悪くなった時
飲食業

やはり面直しは、大きい方が使いやすいです。
買って良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 88741152
2015-07-17
用途: 砥石の面直し

広い面で研げるので、早く正確に平面が出せます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする