電池式庖丁とぎ器 トギックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88741545 品番DCT01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

電源:単2乾電池×4個(付属)定格時間:3分砥石材質:セラミック質量:255g(乾電池別)。ステンレスやハガネの包丁が簡単に研げます。たて研ぎで、引きやすく安全です。

砥材セラミック 質量(g)255(電池別) 電源単2電池×4(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×77 定格時間3分 TKG品番9-0353-0601 TKG品番(2017)6-0325-0601
注意
※家庭用両刃包丁専用です。片刃包丁や特殊刃包丁等には ご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする