住友 抗菌スーパー耐熱まな板

(6件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88741992 品番 20MZK
参考基準価格(税別)¥39,550 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

抗菌耐熱100℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の 熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。しかも 木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりません。リサイクルシステム対応。従来のまな板は70〜80℃まで、100℃まで対応可能なまな板が出来ました!殺菌庫にも対応可能

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×450×20 材質ポリエチレン 質量(kg)7.6 TKG品番9-0359-0109 TKG品番(2017)6-0329-0109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
給食室の調理用
社会福祉法人百合愛会 様 (教育・研究機関)

抗菌で耐熱のまな板、業務用で使用できるものを探していたのでちょうどよいものがあってよかったです。
重くなくて作業の負担になりません。

対象商品:
88741956
2025-05-30
用途:
厨房用
飲食業

まな板が汚いと思ってましたが、新しくきたのと比べると今までよくこれ使って来たなーとびっくりしました。すぐ捨てます。リサイクルの袋も付いて便利です。

対象商品:
88741931
2020-02-09
用途:
料理
サービス業

使用していたプラスティックまな板の汚れがひどく、どうやっても落ちないのでその交換として購入しました。
サイズを見た目だけで判断したので、届いたのは思ったより若干小さめでした。
使用していたものと大きく違うのは、表面のツルツル度合です。
まだ新しいせいなのかわかりませんが、水もはじくほど、決して表面が平滑ではないのですが、よく滑ります。
汚れは点きにくくなった東名気がしますが、そのツルツル度が、物を置いたとき、何か不安定な、という場合もありました。

2人が参考にしています
対象商品:
88741974
2020-03-30
用途:
調理
卸売・小売業

購入するまで1年以上かかってしまいましたが、従業員皆で使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
88741956
2016-06-14
用途:
調理
飲食業

とても良いです
ありがとうございます。

対象商品:
88741956
2015-03-30
用途:
配食サービス

刃あたりもよく、使いやすいです。今まで使っていたまな板は消毒保管庫に毎日かけ、必要なときは熱湯消毒をしていたら、反り返ってきました。この商品は耐熱ということが選ぶ決め手になりました。
まな板シール(肉、魚、野菜等の文字シール)を同時に買ったのですが、まな板の数だけシールがついていたので、シールは買う必要がなかったとあとでわかりました。事前にわかれば(ネット画面にシール付きと表示されていれば・・・と思いました。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする