曜日別特売
WKLOS マイキッチン 抗菌スーパー耐熱まな板(スタンド付) 住ベテクノプラスチック 88742114

WKLOS マイキッチン 抗菌スーパー耐熱まな板(スタンド付) 住ベテクノプラスチック 88742114
WKLOS マイキッチン 抗菌スーパー耐熱まな板(スタンド付) 住ベテクノプラスチック 88742114

マイキッチン 抗菌スーパー耐熱まな板(スタンド付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)410×230×15(スタンド)青注文コード88742114品番WKLOS
参考基準価格(税別)¥7,850販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

抗菌耐熱100℃。
リサイクルシステム対応衛生管理向上、殺菌庫対応・抗菌剤入まな板!
熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の 熱湯(100℃)消毒が可能になりました。
食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。 しかも木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりありません。
食材別色分けカラーが付いた便利なスタンド付。
HACCP対応、SIAAマーク取得

材質ポリエチレン質量(kg)1.3(スタンド)青寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)410×230×15TKG品番9-0360-0302TKG品番(2017)6-0329-0404
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする