住友 抗菌プラスチックまな板

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)370×210×15 注文コード88742184 品番SOSOO
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は寸法など15種類から選べます 他の種類を見る

リサイクルシステム対応。

食器洗浄機× 材質ポリエチレン 質量(kg)1.1 耐熱温度(℃)70 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)370×210×15 TKG品番9-0361-0101 TKG品番(2017)6-0330-0101

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88742184
2021-07-01
用途:
野菜の下処理
飲食業

小さ目ですが、いい感じの厚みもあり丈夫で使いやすいです。

対象商品:
88742227
2019-03-09
用途:
野菜のカット
株式会社姫路デリカ 様

大きさ、幅、厚みが程よく使い勝手が良く丈夫で良い。

1人が参考にしています
対象商品:
88742263
2018-04-24
用途:
調理作業時
海鮮茶屋 ぼたん家 様 (飲食業)

大きさ、厚さ共に使いやすくて満足しています。
包丁での作業時もまな板の感触もよく使いやすいと思います。
ただ、熱湯消毒が出来たら尚良かったと感じました。

対象商品:
88742211
2014-11-14
用途:
台所一般
その他業種

表面の微細なイボ状が包丁の切れ味を良くしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする