リス
リスの 料理道具
リスの まな板・解凍ボード
リスの プラスチックまな板
リス 業務用まな板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
450×300×20
注文コード
88742333
品番
M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱温度:70℃
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
450×300×20
材質
LDPE
質量(kg)
2.48
TKG品番
9-0365-0102
TKG品番(2017)
6-0330-0502