TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 料理道具
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の まな板・解凍ボード
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の プラスチックまな板
トンボ プラスチック業務用まな板
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
900×450×30
注文コード
88742674
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,500
この商品は
寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
900×450×30
材質
ポリエチレン
質量(kg)
11.8
耐熱温度(℃)
70
TKG品番
9-0362-0112
TKG品番(2017)
6-0331-0112