住友 カラーソフトまな板

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88743401 品番 CT320
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ソフトタイプまな板Informationまな板や調理台にのせて使用します。また、食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃庖丁を使用する重切削、又はたたき物などには御使用にならないでください。抗菌。従来より耐熱性に優れた素材を使用しているため、 熱湯をかけたり、食器洗い乾燥機(90℃以内)等 に入れても変形や変質がしにくくなりました。材質:ポリプロピレン

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×200×3 ブルー 材質ポリエチレン 質量(kg)0.2 TKG品番9-0376-0105 TKG品番(2017)6-0340-0102
注意
※ご注意:多少変色する場合もありますが、 抗菌効果は変わりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88743462
2019-02-01
用途:
主に肉を包丁で切るとき、木のまな板の上に敷いて使っている(最近使わなくなった)

熱湯をかけると、大きく湾曲するのが嫌。
表面がザラザラなので、洗剤で洗ってもきれいになっているのかどうか判断できない。←不安

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする