CC320BL カラーカッティングシート 住ベテクノプラスチック 88744135

カラーカッティングシート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) ブラック 寸法(幅W×奥行D)(mm)300×200 注文コード88744135 品番CC320BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は色・寸法など15種類から選べます 他の種類を見る

厚さ:1mm耐熱温度:90℃材質:ポリプロピレンまな板や調理台にのせて使用します。また、食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃庖丁を使用する重切削、またはたたき物などにはご使用にならないでください。

ブラック 寸法(幅W×奥行D)(mm)300×200 材質ポリエチレン TKG品番(2017)6-0340-0505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88744196
2019-12-12
用途:
調理したものを切る
医療・福祉・介護関連業

思ったよりしっかりしてて保管するのも薄いから助かります。大きなまな板も検討しましたが、頻繁に使うものではないのでちょうど良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする