曜日別特売
- 調理用積層式目盛り入りまな板 長方形 山県化学 88744311

 

- 調理用積層式目盛り入りまな板 長方形 山県化学 88744311
- 調理用積層式目盛り入りまな板 長方形 山県化学 88744311

調理用積層式目盛り入りまな板 長方形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)350×210×9
イエロー
内容量1個注文コード88744311品番-
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

目盛り付きの為、簡単にパンやケーキ、又巻き寿司等がお好みのサイズにカットが出来便利です。
積層式(3枚)の為、傷んだり、汚れたら、剥がして1枚で3回使用できるので衛生的でお得です。
両側に目盛り表示の為、裏表両面使用が出来ます(食材により使い分け等)。
カラーの場合は「厚さ3mm板」となります。

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)350×210×9イエロー耐熱温度(℃)80材質ポリエチレン質量(kg)0.7サイズMTKG品番9-0381-0708TKG品番(2017)6-0345-0606
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする