- 調理用積層式目盛り入りまな板 長方形 山県化学 88744336 - 調理用積層式目盛り入りまな板 長方形 山県化学 88744336

調理用積層式目盛り入りまな板 長方形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88744336 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

目盛り付きの為、簡単にパンやケーキ、又巻き寿司等がお好みのサイズにカットが出来便利です。
積層式(3枚)の為、傷んだり、汚れたら、剥がして1枚で3回使用できるので衛生的でお得です。
両側に目盛り表示の為、裏表両面使用が出来ます(食材により使い分け等)。
カラーの場合は「厚さ3mm板」となります。

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)400×230×9 ブルー 耐熱温度(℃)80 材質ポリエチレン 質量(kg)0.9 サイズL TKG品番9-0381-0706 TKG品番(2017)6-0345-0608

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:151

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする