曜日別特売
- 積層プラスチック目盛り付きまな板 山県化学 88744467

積層プラスチック目盛り付きまな板

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)350×350×11
内容量1個注文コード88744467品番-
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

《特長》・目盛り付きの為、簡単にパンやケーキ、又巻き寿司等がお好み のサイズにカットが出来便利です。積層式(3枚)の為、傷んだり、汚れたら、剥がして1枚で 3回使用できるので衛生的でお得です。両側に目盛り表示の為、裏表両面使用が出来ます (食材により使い分け等)。カラーの場合は「厚さ3mm板」となります。耐熱温度:80℃

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)350×350×11材質ポリエチレン質量(kg)1.3サイズTKG品番9-0381-0903TKG品番(2017)6-0345-0803
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-09
用途: ピザの生地を広げる
株式会社新和自動車自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすいと思います。
ピザ生地を広げるのにやりやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする