長野三洋化成
長野三洋化成の 料理道具
長野三洋化成の まな板・解凍ボード
長野三洋化成の プラスチックまな板
パステルメイト抗菌三層まな板 メロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88745483
品番
GNW13M
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:ポリエチレン耐熱温度:70℃
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
360×205×13
色
メロン
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.83
サイズ
M
TKG品番
9-0380-0703
TKG品番(2017)
6-0344-0503