長野三洋化成
長野三洋化成の 料理道具
長野三洋化成の まな板・解凍ボード
長野三洋化成の プラスチックまな板
パステルメイト抗菌三層まな板 レモン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88745526
品番
YNW13L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:ポリエチレン耐熱温度:70℃
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
420×230×13
色
レモン
材質
ポリエチレン
質量(kg)
1.13
サイズ
L