- トンボ スウィーツカラーシート S TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 88745867

トンボ スウィーツカラーシート S

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 プラム 注文コード88745867 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃・食材ごとにまな板を使い分けていただくことで、他への におい移りも防げます。切った食材をそのまま鍋に移すのにも手軽で大変便利です。抗菌。洗浄機対応

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×200×2 プラム 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88745806
2017-07-25
用途:
調理
ミウラ企画 様 (その他業種)

シートタイプで食洗機可のものは、案外少ないんです。食洗機内で場所もとらず3、4枚同時洗浄で効率的。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする