SA18-8コンパクトまな板立て縦・横兼用型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 収納枚数(枚)3 注文コード88746341 品番CMT3
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は収納枚数など3種類から選べます 他の種類を見る

使用頻度の高い小まな板などを収納しシンクまわりを有効活用。また、衛生面を特にお気使いの方に。

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×200×138 質量(g)916 適合板厚(mm)〜30 収納枚数(枚)3 TKG品番9-0383-0201 TKG品番(2017)6-0346-0201
注意
※まな板を縦で収納する場合は、高さ720mm以下で御使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:153

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする