SA18-8まな板立てドーリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88746454 品番MD7
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

車輪:Φ65×4自在(ストッパー2ヶ付)有効内寸:470 40mm…7枚使用可

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×515×700 材質ステンレス 有効内寸(mm)470 キャスターΦ65×4自在(ストッパー2ケ付) 収納枚数40mm厚×7 TKG品番9-0383-1101 TKG品番(2017)6-0346-1401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする