SAイレクターまな板立てドーリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88746463 品番PC6M
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

車輪:Φ65×4自在有効内寸:460 30mm…6枚使用可

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×490×733 材質鉄、プラスチック 質量(kg)7.03 有効内寸(mm)460 キャスターΦ65×4自在 収納枚数30mm厚×6 TKG品番9-0383-1301 TKG品番(2017)6-0346-1601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする