曜日別特売
ANS01075 木製 のし台(唐桧) 雅うるし工芸 88750164

木製 のし台(唐桧)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×600×75
内容量1個注文コード88750164品番ANS01075
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

板厚:30

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×600×75材質唐桧質量(kg)6.2板厚(mm)30TKG品番9-0397-0401TKG品番(2017)6-0359-0401
注意
※めん棒は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする