雅うるし工芸
木製 のし台(唐桧)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×900×75
750×600×75
900×750×75
1100×900×75
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88750182
品番
ANS01110
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
板厚:30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×900×75
材質
唐桧
質量(kg)
13.6
板厚(mm)
30
TKG品番
9-0397-0403
TKG品番(2017)
6-0359-0403
注意
※めん棒は別売です。