山田 鉄 打出中華鍋

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88756123 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

取手リベット止め

サイズ(cm)42 材質 質量(g)1700 深さ(mm)120 板厚(mm)1.2 TKG品番9-0423-0606 TKG品番(2017)6-0381-0506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88756123
2024-05-02
用途:
調理時
らくだの王国 様 (飲食業)

物は大変良いと思います。
サイズはやはり大きいなと改めて感じました。

対象商品:
88756071
2022-04-19
用途:
調理
オリエント産業株式会社 様 (卸売・小売業)

購入して良かったです。力が無い女性ですが、思っていたより軽く、鍋へのこびりつきが無く、揚げ物は、鍋のカーブで油跳ねが鍋内。コンロまわりまで油跳ねが無く、汚れがなく感動しました。

1人が参考にしています
対象商品:
88756114
2021-02-23
用途:
料理作業
油家 様 (飲食業)

鍋厚、鍋形状がいい。鍋をつかんだ感触が素晴らしく料理もきれいに仕あがる気がする。

対象商品:
88756123
2020-10-04
用途:
調理
ラーメン桂 様 (飲食業)

軽くて、味もよくなるし、完璧な作りの鍋です。このメーカーだけが鉄鍋で1番軽いのでありませんか。

対象商品:
88756105
2017-08-30
用途:
中華料理
栄光苑 様 (飲食業)

山田式鍋は、火の伝わり方が早く、重さも丁度いいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする