- 山田 鉄 打出中華鍋 山田工業所 88756166

山田 鉄 打出中華鍋

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)54
内容量1個注文コード88756166品番-
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

取手リベット止め

サイズ(cm)54材質質量(g)3810深さ(mm)160板厚(mm)1.6TKG品番9-0423-0610TKG品番(2017)6-0381-0510
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88756123
2024-05-02
用途: 調理時
らくだの王国飲食業

物は大変良いと思います。
サイズはやはり大きいなと改めて感じました。

対象商品 : 88756071
2022-04-19
用途: 調理
オリエント産業株式会社卸売・小売業

購入して良かったです。力が無い女性ですが、思っていたより軽く、鍋へのこびりつきが無く、揚げ物は、鍋のカーブで油跳ねが鍋内。コンロまわりまで油跳ねが無く、汚れがなく感動しました。

1が参考にしています
対象商品 : 88756114
2021-02-23
用途: 料理作業
油家飲食業

鍋厚、鍋形状がいい。鍋をつかんだ感触が素晴らしく料理もきれいに仕あがる気がする。

対象商品 : 88756123
2020-10-04
用途: 調理
ラーメン桂飲食業

軽くて、味もよくなるし、完璧な作りの鍋です。このメーカーだけが鉄鍋で1番軽いのでありませんか。

対象商品 : 88756105
2017-08-30
用途: 中華料理
栄光苑飲食業

山田式鍋は、火の伝わり方が早く、重さも丁度いいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする