山田工業所
山田工業所の 料理道具
山田工業所の フライパン・グリルパン
山田工業所の 鉄フライパン/中華鍋
鉄 打出広東鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88756193
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
取手溶接
質量(kg)
1.3
材質
鉄
サイズ(cm)
36
深さ(mm)
100
板厚(mm)
1.2
TKG品番
9-0423-0701
TKG品番(2017)
6-0381-0601