鉄 打出広東鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88756211 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

取手溶接

質量(kg)1.65 材質 サイズ(cm)42 深さ(mm)120 板厚(mm)1.2 TKG品番9-0423-0703 TKG品番(2017)6-0381-0603

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする